Motion
03A584
8-36 UNF TAP DE ALIMENTACIÓN DE ACERO INOXIDABLE PK10
Artículo MI #11457984
No. Fabricante 03A584
Precio25.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8-36 UNF TAP DE ALIMENTACIÓN DE ACERO INOXIDABLE PK10
Artículo MI #11457984
No. Fabricante 03A584
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
Precio25.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4.33
  • Diámetro del mango
    0.37
  • Profundidad de roscado
    1.18
  • Longitud de la rosca
    1.18 mm
  • Tamaño de la rosca
    8-36 UNF

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Bronce
  • Rosca interrumpida
    No
  • Material
    HSS
  • Número de canales
    3
  • Estilo de toque
    Enchufe
  • Tipo de toque
    Toma de corriente
  • Límite/ajuste de rosca
    H2
  • Rosca estándar
    UNF
  • UPC_NO
    662980848821

Descripción general

Descripción del fabricante
TERRAJA DE ALIMENTACIÓN DE ACERO INOXIDABLE 03A584 8-36 UNF

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good