Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4.25
- Diámetro del mango0.59
- Profundidad de roscado2.01
- Longitud de la rosca2.01 mm
- Tamaño de la rosca3/4-16 UNF
Detalles
- BiselCono
- Recubrimiento de acabadoBronce
- Rosca interrumpidaNo
- MaterialHSS
- Número de canales4
- Estilo de toqueCono
- Tipo de toqueMachos de roscar manuales
- Límite/ajuste de roscaH2
- Rosca estándarUNF
- UPC_NO662980266588