Motion
11W321
SIERRA A GAS ALLSTEEL DE 12" X 1/8" X 20MM PK10
Artículo MI #11458596
No. Fabricante 11W321
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SIERRA A GAS ALLSTEEL DE 12" X 1/8" X 20MM PK10
Artículo MI #11458596
No. Fabricante 11W321
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    20 mm
  • Peso
    0.65 lb
  • Diámetro de la rueda
    12 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Resina sintética
  • Grado
    A-24
  • Número de grano
    24
  • Número de stock del fabricante
    11W321
  • Número de Upc del fabricante
    662980237335
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    6300
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • UPC_NO
    662980237335
  • Dureza de la rueda
    Duro
  • Tipo de rueda
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
SIERRA A GAS 11W321 PARA ACERO 12 X 1/8" X 2
  • Perfecto para cortar acero y acero inoxidable
  • Para cortar con sierras eléctricas y a gasProporciona un corte limpio y fresco
  • Excelente control para una seguridad óptima