Motion
BULK-RS-BTL60-23

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-BTL60-23

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado climático, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, butilo, caucho butílico, isobutileno, isobutileno isopreno -
Artículo MI #11481113
No. Fabricante BULK-RS-BTL60-23
Precio43.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-BTL60-23

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado climático, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, butilo, caucho butílico, isobutileno, isobutileno isopreno -
Artículo MI #11481113
No. Fabricante BULK-RS-BTL60-23
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
Precio43.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alargamiento
    3
  • Longitud
    12 in
  • Resistencia a la tensión
    1,200 psi
  • Grosor
    1/8 in
  • Ancho
    12 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Adhesivo acrílico
  • Color
    Negro
  • Juego de compresión
    0.5
  • Densidad
    1.35 g/cm3
  • Durómetro
    60A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Butilo
  • Forma
    Hoja
  • Resistencia al desgarro
    Suave
  • Rango de temperatura
    -40° a 250°F
  • Textura
    Suave
  • Tolerancia de espesor
    (-0.017 pulg. - +0.017 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-RS-BTL60-23 LÁMINA DE CAUCHO BUTÍLICO CON
  • El caucho butílico es conocido por su impermeabilidad al aire y se utiliza a menudo en aplicaciones herméticas
  • También se conoce como isobutileno isopreno.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"