Especificaciones
Dimensiones
- Alargamiento3.5
- Longitud24 in
- Resistencia a la tensión1,000 psi
- Grosor1/16 in
- Ancho12 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ColorNegro
- Juego de compresiónNo calificado
- Densidad1.25 g/cm3
- Durómetro70A
- GradoEstándar
- MaterialVinilo
- FormaHoja
- Resistencia al desgarroSuave
- Rango de temperatura-40° a 180°F
- TexturaSuave
- Tolerancia de espesor(-0.011 pulg. - +0.011 pulg.)
Descripción general
- El caucho de vinilo es muy duradero y tiene una fuerte resistencia química
- Además, el vinilo es resistente a la mayoría de las absorbciones y proporciona una superficie fácil de limpiar que es excelente para entornos resistentes.