Especificaciones
Dimensiones
- Longitud15 pulg.
- Longitud total15 pulg.
- Grosor general1/16 pulg.
- Ancho general15 pulg.
- Grosor1/16 pulg.
- Ancho15 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- CompresibilidadDel 5 al 15 %
- Densidad2 g/cm3
- MaterialFibra de aramida/caucho de neopreno
- Presión máxima1,450 psi
- Recuperación0.5
- Rango de temperatura0° a 400 °F
- UPC_NO193005468675
- Clasificación de presión de vacío0
Descripción general
- Fabricadas con una mezcla de fibras de aramida y caucho de neopreno, estas láminas son una excelente opción multiuso debido a su resistencia al agua, refrigerante, productos químicos y temperatura