Especificaciones
Dimensiones
- Longitud30 pulg.
- Longitud total30 pulg.
- Grosor general1/16 pulg.
- Ancho general30 pulg.
- Grosor1/16 pulg.
- Ancho30 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Compresibilidad7-17%
- Densidad100 lb/ft3
- MaterialFibra de aramida/caucho de neopreno
- Presión máxima1,200 psi
- Recuperación0.5
- Rango de temperatura-100° a 400 °F
- UPC_NO193005468897
- Clasificación de presión de vacío0
Descripción general
- Fabricadas con una mezcla de fibras de aramida y caucho de neopreno, estas láminas Garlock 3300 son una excelente opción multiuso debido a su resistencia al agua, refrigerante, productos químicos y temperatura