Motion
BULK-FGSM-AN-31

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FGSM-AN-31

Garlock 3300 Hoja de junta de aramida/neopreno - 1/8" de grosor x 30" de ancho x 30" de largo
Artículo MI #11491241
No. Fabricante BULK-FGSM-AN-31
Precio478.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FGSM-AN-31

Garlock 3300 Hoja de junta de aramida/neopreno - 1/8" de grosor x 30" de ancho x 30" de largo
Artículo MI #11491241
No. Fabricante BULK-FGSM-AN-31
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
Precio478.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    30 pulg.
  • Longitud total
    30 pulg.
  • Grosor general
    1/8 pulg.
  • Ancho general
    30 pulg.
  • Grosor
    1/8 pulg.
  • Ancho
    30 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Compresibilidad
    7-17%
  • Densidad
    100 lb/ft3
  • Material
    Fibra de aramida/caucho de neopreno
  • Presión máxima
    1,200 psi
  • Recuperación
    0.5
  • Rango de temperatura
    -100° a 400 °F
  • UPC_NO
    193005468934
  • Clasificación de presión de vacío
    0

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-FGSM-AN-31 GARLOCK 3300 ARAMIDA/NEOP
  • Fabricadas con una mezcla de fibras de aramida y caucho de neopreno, estas láminas Garlock 3300 son una excelente opción multiuso debido a su resistencia al agua, refrigerante, productos químicos y temperatura

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron