Motion
ZUSAG1/16-6x6

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAG1/16-6x6

Lámina de grafito comprimible - 1/16" de grosor x 6" de ancho x 6" de largo
Artículo MI #11491486
No. Fabricante ZUSAG1/16-6x6
Precio28.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAG1/16-6x6

Lámina de grafito comprimible - 1/16" de grosor x 6" de ancho x 6" de largo
Artículo MI #11491486
No. Fabricante ZUSAG1/16-6x6
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
Precio28.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Grosor general
    1/16 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.
  • Grosor
    1/16 pulg.
  • Ancho
    6 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris oscuro
  • Compresibilidad
    0.4
  • Material
    Grafito
  • Recuperación
    0.2
  • Rango de temperatura
    -400° a 975 °F
  • UPC_NO
    193005471385
  • Clasificación de presión de vacío
    0

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSAG1/16-6X6 DE GRAFITO COMPRESIBLE
  • Este grafito soporta temperaturas extremas, productos químicos agresivos y es comprimible, lo que lo convierte en un excelente material de sellado
  • A menudo se fabrican en componentes y juntas de alta temperatura.