Especificaciones
Dimensiones
- Longitud50 pies
- Longitud total50 pies
- Grosor general1/64 pulg.
- Ancho general40 pulg.
- Grosor1/64 pulg.
- Ancho40 pulg.
Detalles
- Color0
- Compresibilidad25-40% a 1,000 psi
- Densidad38 lb/ft3
- MaterialMezcla de caucho Buna-N de fibra vegetal
- Recuperación0.25
- Rango de temperatura350 °F
- UPC_NO193005472214
- Clasificación de presión de vacío0
Descripción general
- Fabricado con fibra de celulosa, corcho y Buna-N
- Es adecuado para servicios de aceite, gasolina y agua
- Combina una alta compresibilidad y una alta resistencia al aplastamiento.