Motion
BULK-PLF-103
Hoja de mezcla de corcho de fibra vegetal con adhesivo - 1/8" de grosor x 36" de ancho x 12" de largo
Artículo MI #11491605
No. Fabricante BULK-PLF-103
Precio113.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de mezcla de corcho de fibra vegetal con adhesivo - 1/8" de grosor x 36" de ancho x 12" de largo
Artículo MI #11491605
No. Fabricante BULK-PLF-103
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
Precio113.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Grosor general
    1/8 pulg.
  • Ancho general
    36 pulg.
  • Grosor
    1/8 pulg.
  • Ancho
    36 pulg.

Detalles

  • Color
    0
  • Compresibilidad
    40-55%
  • Material
    Mezcla de corcho de fibra vegetal
  • Rango de temperatura
    250 °F
  • UPC_NO
    193005472603
  • Clasificación de presión de vacío
    0

Descripción general

Descripción del fabricante
TIRA DE MEZCLA DE CORCHO DE FIBRA VEGETAL BULK-PLF-103
  • Fibra base especial que contiene 40 % de partículas de corcho granulado por volumen
  • Impermeabilidad al aceite, el agua y la gasolina
  • La incorporación del corcho con la fibra hace que un material compresible blando se adapte a la aplicación de juntas con bajas presiones internas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"