Motion
BULK-PLF-109
Hoja de mezcla de caucho SBR de fibra vegetal - 1/64" de grosor x 40" de ancho x 5 pies Largo
Artículo MI #11491611
No. Fabricante BULK-PLF-109
Precio46.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de mezcla de caucho SBR de fibra vegetal - 1/64" de grosor x 40" de ancho x 5 pies Largo
Artículo MI #11491611
No. Fabricante BULK-PLF-109
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
Precio46.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    5 pies
  • Longitud total
    5 pies
  • Grosor general
    1/64 pulg.
  • Ancho general
    40 pulg.
  • Grosor
    1/64 pulg.
  • Ancho
    40 pulg.

Detalles

  • Color
    0
  • Compresibilidad
    25-40% a 1,000 psi
  • Densidad
    38 lb/ft3
  • Material
    Mezcla de caucho SBR de fibra vegetal
  • Recuperación
    0.3
  • Rango de temperatura
    350 °F
  • UPC_NO
    193005472665
  • Clasificación de presión de vacío
    0

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-PLF-109 FIBRA VEGETAL SBR GOMA BLEN
  • Fabricado con fibra de celulosa, corcho y SBR
  • Las subidas moderadas sin desintegrarse en agua o aceite hacen de esta lámina de fibra un sello fiable en servicios que no implican combustibles aromáticos ni disolventes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo