Motion
BULK-PLF-123
Hoja de mezcla de caucho Plant Fiber SBR - 1/16" de grosor x 40" de ancho x 24" de largo
Artículo MI #11491625
No. Fabricante BULK-PLF-123
Precio58.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de mezcla de caucho Plant Fiber SBR - 1/16" de grosor x 40" de ancho x 24" de largo
Artículo MI #11491625
No. Fabricante BULK-PLF-123
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
Precio58.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    24 pulg.
  • Longitud total
    24 pulg.
  • Grosor general
    1/16 pulg.
  • Ancho general
    40 pulg.
  • Grosor
    1/16 pulg.
  • Ancho
    40 pulg.

Detalles

  • Color
    0
  • Compresibilidad
    25-40% a 1,000 psi
  • Densidad
    38 lb/ft3
  • Material
    Mezcla de caucho SBR de fibra vegetal
  • Recuperación
    0.3
  • Rango de temperatura
    350 °F
  • UPC_NO
    193005472801
  • Clasificación de presión de vacío
    0

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-PLF-123 FIBRA VEGETAL SBR GOMA BLEN
  • Fabricado con fibra de celulosa, corcho y SBR
  • Las subidas moderadas sin desintegrarse en agua o aceite hacen de esta lámina de fibra un sello fiable en servicios que no implican combustibles aromáticos ni disolventes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"