Especificaciones
Dimensiones
- Longitud36 pulg.
- Longitud total36 pulg.
- Grosor general1/16 pulg.
- Ancho general40 pulg.
- Grosor1/16 pulg.
- Ancho40 pulg.
Detalles
- Color0
- Compresibilidad25-40% a 1,000 psi
- Densidad38 lb/ft3
- MaterialMezcla de caucho SBR de fibra vegetal
- Recuperación0.3
- Rango de temperatura350 °F
- UPC_NO193005472818
- Clasificación de presión de vacío0
Descripción general
- Fabricado con fibra de celulosa, corcho y SBR
- Las subidas moderadas sin desintegrarse en agua o aceite hacen de esta lámina de fibra un sello fiable en servicios que no implican combustibles aromáticos ni disolventes.