Motion
MS4-LFR-1/4-D7-ERV-AS-Z

FESTO CORPORATION
MS4-LFR-1/4-D7-ERV-AS-Z

Regulador de aire de precisión - Puerto de entrada de 1/4 pulg.
Artículo MI #11507783
No. Fabricante MS4-LFR-1/4-D7-ERV-AS-Z
Precio106.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FESTO CORPORATION
MS4-LFR-1/4-D7-ERV-AS-Z

Regulador de aire de precisión - Puerto de entrada de 1/4 pulg.
Artículo MI #11507783
No. Fabricante MS4-LFR-1/4-D7-ERV-AS-Z
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
Precio106.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.61 lb

Detalles

  • Accesorios
    Manómetro, soporte de montaje
  • Flujo de aire
    52.97 scfm
  • Material del cuerpo
    Aluminio fundido a presión
  • Tipo de fluido
    Aire comprimido, gas inerte
  • Material
    Aluminio fundido a presión
  • Flujo de aire máximo
    52.97 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    12 bar
  • Manómetro incluido
    Sí
  • Función de alivio
    Alivio
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS, VDMA24364-B1, B2-L

Descripción general

Descripción del fabricante
529159 REGULADOR DEL FILTRO MS4-LFR-1/4-D7-E