Motion
SUCSTRS207-23L3

IPTCI BEARINGS
SUCSTRS207-23L3

Unidad de cojinete de bola de recogida - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, carcasa de acero inoxidable, servicio estándar
Artículo MI #11530869
No. Fabricante SUCSTRS207-23L3
Precio442.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IPTCI BEARINGS
SUCSTRS207-23L3

Unidad de cojinete de bola de recogida - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, carcasa de acero inoxidable, servicio estándar
Artículo MI #11530869
No. Fabricante SUCSTRS207-23L3
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
Precio442.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Peso
    4 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de grasa
    Grasa de grado alimentario H1
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Manual de instrucciones
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA MTD SUCSTRS 207 23 L3 B4S- SS/CR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good