Motion
UCX10-31L3

IPTCI BEARINGS
UCX10-31L3

Orificio recto, 1.9375 pulg. Diámetro del orificio, 100 mm OD, 56 mm Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #11531224
No. Fabricante UCX10-31L3
Precio165.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IPTCI BEARINGS
UCX10-31L3

Orificio recto, 1.9375 pulg. Diámetro del orificio, 100 mm OD, 56 mm Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #11531224
No. Fabricante UCX10-31L3
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
Precio165.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.9375 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • Ancho general
    56 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
UCX 10 31 L3 B4- SOPORTE DE BOLA MONTADO Y

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good