Motion
CSB207-22N

IPTCI BEARINGS
CSB207-22N

Orificio recto, 1.3750 pulg. Diámetro del orificio, 72 mm OD, 32 mm Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #11531451
No. Fabricante CSB207-22N
Precio52.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IPTCI BEARINGS
CSB207-22N

Orificio recto, 1.3750 pulg. Diámetro del orificio, 72 mm OD, 32 mm Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #11531451
No. Fabricante CSB207-22N
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
Precio52.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • Ancho general
    32 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
CSB 207 22 N B4- SOPORTE DE BOLA MONTADO Y