Motion
UC212-60MML3

IPTCI BEARINGS
UC212-60MML3

Orificio recto, diámetro del orificio de 60 mm, 110 mm OD, 65 mm Ancho, bloqueo con tornillo de fijación
Artículo MI #11531686
No. Fabricante UC212-60MML3
Precio146.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IPTCI BEARINGS
UC212-60MML3

Orificio recto, diámetro del orificio de 60 mm, 110 mm OD, 65 mm Ancho, bloqueo con tornillo de fijación
Artículo MI #11531686
No. Fabricante UC212-60MML3
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
Precio146.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • Ancho general
    65 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
UC 212 60MM L3 B4- ABRAZADERA DE BOLA MONTADA Y
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good