Motion
SB205-16N
Orificio recto, 1.0000 pulg. Diámetro del orificio, 52 mm OD, 27 mm Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #11534068
No. Fabricante SB205-16N
Precio34.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Orificio recto, 1.0000 pulg. Diámetro del orificio, 52 mm OD, 27 mm Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #11534068
No. Fabricante SB205-16N
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
Precio34.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • Ancho general
    27 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
SB 205 16 N B4- BOLA MONTADA BRG Y