Motion
MBL34
Arandela de bloqueo de cojinetes - 170 mm D.I., 211 mm Diámetro exterior, 190 mm Diámetro frontal, Serie MBL
Artículo MI #11534506
No. Fabricante MBL34
Precio74.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 170 mm D.I., 211 mm Diámetro exterior, 190 mm Diámetro frontal, Serie MBL
Artículo MI #11534506
No. Fabricante MBL34
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
Su precio$74.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Cara Diámetro  
    190 mm
  • Ancho de la llave
    18 mm
  • Diámetro exterior sobre tangas
    211 mm
  • Tang Ancho  
    16 mm

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    KML34
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    MBL

Descripción general

Descripción del fabricante
MBL34 ARANDELA DE SEGURIDAD MÉTRICA PARA H3034A1- ADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron