Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno10 mm
- Paso diametral40.5
- Ancho de la cara15 mm
- Diámetro del cubo1.3386 pulg. | 34 mm
- Proyección del concentrador0.5118 pulg. | 13 mm
- Ancho general1.1811 pulg.
- Diámetro de paso40.50 mm
- Ángulo de presión20 °
Detalles
- Tipo de engranajeEngranaje recto
- MaterialAcero
- Número de dientes27
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
- Tipo de dienteRecto
- UPC_NO80067522587
Descripción general
- 20° módulos de engranajes rectos métricos de ángulo de presión 1-8
- Mandrinado a medida, para soldadura en bujes o buje sin llave