Motion
M1B22
Engranaje recto de diente externo - 22 DP, 20 ° PA, 22 Dientes, Cara de 15 mm, Orificio de 8 mm, Material: C45 E Acero
Artículo MI #11541662
No. Fabricante M1B22
Precio21.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto de diente externo - 22 DP, 20 ° PA, 22 Dientes, Cara de 15 mm, Orificio de 8 mm, Material: C45 E Acero
Artículo MI #11541662
No. Fabricante M1B22
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
Precio21.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    8 mm
  • Paso diametral
    22
  • Ancho de la cara
    15 mm
  • Diámetro de paso
    0.9000 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °

Detalles

  • Tipo de engranaje
    Engranaje recto
  • Material
    Acero C45 E
  • Número de dientes
    22
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • Tipo de diente
    Recto
  • UPC_NO
    80067522517

Descripción general

Descripción del fabricante
M1B22 ENGRANAJE RECTO MÉTRICO CON BUJE MOD 1G1- GE
  • 20° módulos de engranajes rectos métricos de ángulo de presión 1-8
  • Mandrinado a medida, para soldadura en bujes o buje sin llave