Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno10 mm
- Paso diametral42
- Ancho de la cara15 mm
- Diámetro de paso1.7000 pulg.
- Ángulo de presión20 °
Details
- Tipo de engranajeEngranaje recto
- MaterialAcero C45 E
- Número de dientes42
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
- Tipo de dienteRecto
- UPC_NO80067522537
Descripción general
Descripción del fabricante
M1B42 ENGRANAJE RECTO MÉTRICO CON BUJE MOD 1G1- GE
- 20° módulos de engranajes rectos métricos de ángulo de presión 1-8
- Mandrinado a medida, para soldadura en bujes o buje sin llave