Motion
M1B58
Engranaje recto de diente externo - 58 DP, 20 ° PA, 58 Dientes, 15 mm Cara, 1/2 pulg. Orificio, Material: C45 E Acero
Artículo MI #11541684
No. Fabricante M1B58
Precio47.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto de diente externo - 58 DP, 20 ° PA, 58 Dientes, 15 mm Cara, 1/2 pulg. Orificio, Material: C45 E Acero
Artículo MI #11541684
No. Fabricante M1B58
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
Precio47.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Paso diametral
    58
  • Ancho de la cara
    15 mm
  • Diámetro de paso
    2.3000 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °

Detalles

  • Tipo de engranaje
    Engranaje recto
  • Material
    Acero C45 E
  • Número de dientes
    58
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • Tipo de diente
    Recto
  • UPC_NO
    80067522553

Descripción general

Descripción del fabricante
M1B58 ENGRANAJE RECTO MÉTRICO CON BUJE MOD 1G1- GE
  • 20° módulos de engranajes rectos métricos de ángulo de presión 1-8
  • Mandrinado a medida, para soldadura en bujes o buje sin llave

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron