Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1 pulg.
- Paso diametral240
- Ancho de la cara30 mm
- Diámetro de paso9.4000 pulg.
- Ángulo de presión20 °
Detalles
- Tipo de engranajeEngranaje recto
- MaterialAcero C45 E
- Número de dientes80
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
- Tipo de dienteRecto
- UPC_NO80067522452
Descripción general
Descripción del fabricante
M3A80 ENGRANAJE RECTO MENOS MÓDULO DE BUJE 3G1- GEA
- 20° módulos de engranajes rectos métricos de ángulo de presión 1-8
- Mandrinado a medida, para soldadura en bujes o buje sin llave