Motion
36T5/27-2
Polea de correa de distribución - Paso de 5 mm, 27 Diente, diámetro de orificio de 8 mm
Artículo MI #11542619
No. Fabricante 36T5/27-2
Precio104.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - Paso de 5 mm, 27 Diente, diámetro de orificio de 8 mm
Artículo MI #11542619
No. Fabricante 36T5/27-2
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
Precio104.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Ancho de la cara
    30 mm
  • Para ancho de banda
    25 mm
  • Paso  
    5 mm
  • Peso
    0.128 kg
  • Ancho
    36 mm

Detalles

  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    27
  • UPC_NO
    80067503509

Descripción general

Descripción del fabricante
POLEA DE DISTRIBUCIÓN DE 36T5/27-2 T 27T5-36P2- T-S