Motion
18LF050X5/8
Polea de correa de distribución - 18 diente, 0.6250 pulg. diámetro de orificio, 53.80 mm OD
Artículo MI #11561159
No. Fabricante 18LF050X5/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - 18 diente, 0.6250 pulg. diámetro de orificio, 53.80 mm OD
Artículo MI #11561159
No. Fabricante 18LF050X5/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Para ancho de banda
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    53.80 mm
  • Ancho
    1.25 in

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    195057624740
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    18
  • Estilo de diente
    L
  • UPC_NO
    195057624740

Descripción general

Descripción del fabricante
18LF050X5/8 18LF050X5/8, POLEA DE TEMPORIZACIÓN,
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"