Motion
1C60SK
1C60SK, polea con correa en V 1 ranurada
Artículo MI #11561481
No. Fabricante 1C60SK
Precio180.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1C60SK, polea con correa en V 1 ranurada
Artículo MI #11561481
No. Fabricante 1C60SK
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
Su precio$180.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    6.4000 pulg.

Detalles

  • Orificio en la cadena
    Aburrido para buje SK
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SK
  • Número de Upc del fabricante
    195057006522
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    195057006522

Descripción general

Descripción del fabricante
1C60SK 1C60SK, POLEA DE CORREA EN V, 1 RANURA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"