Motion
1610MBBRBG1

JUSTRITE
1610MBBRBG1

Lab Pack Tambor de polietileno de cabeza abierta, 14 Gal., Anillo de perno metálico, 1x2" 1x3/4" Orificios elásticos, Azul
Artículo MI #11563763
No. Fabricante 1610MBBRBG1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JUSTRITE
1610MBBRBG1

Lab Pack Tambor de polietileno de cabeza abierta, 14 Gal., Anillo de perno metálico, 1x2" 1x3/4" Orificios elásticos, Azul
Artículo MI #11563763
No. Fabricante 1610MBBRBG1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    38.1cm (15") superior, 32.4cm ( 12.75") inferior
  • Altura total
    26.5 pulg.

Detalles

  • Capacidad
    14 galones (EE. UU.)
  • Color
    Azul
  • Tapa o tipo de cierre
    Anillo de perno metálico
  • Material
    Polietileno de alta densidad
  • Estándares cumplidos
    Cumple con DOT 49 , DOT 49 CFR 173.14
  • Tipo
    Paquete de laboratorio
  • Número de no certificación
    1H2/X65/S, 1H2/Y100/S

Descripción general

Descripción del fabricante
1610MBBRBG1 1610MB-BRBG1 14GAL AZUL CON 1-
  • Construcción de HDPE moldeado por soplado
  • Resistente a sustancias químicas y a la intemperie
  • El HDPE se incinera por completo
  • Certificación de la ONU para HM-181
  • Rango de temperatura de funcionamiento (-40 F/-34 C a 140 F/54 C)
  • Prueba de caída - Peso máx. a 0 F/-17 C (48 horas)
  • Aprobado para su uso con los grupos de embalaje 1,2 y 3
  • Paquete de protección UV
  • Clasificación de inflamabilidad UL 94HB
  • Calidad de grado alimentario FDA 21 CFR 177.1520
  • Pila probada: 3 de alto con peso máximo (24 horas)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"