Motion
1601MBBRBG2

JUSTRITE
1601MBBRBG2

Lab Pack Tambor de polietileno de cabeza abierta, 30 Gal., Anillo de perno metálico, 2x2" Agujeros elásticos, Azul
Artículo MI #11563841
No. Fabricante 1601MBBRBG2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JUSTRITE
1601MBBRBG2

Lab Pack Tambor de polietileno de cabeza abierta, 30 Gal., Anillo de perno metálico, 2x2" Agujeros elásticos, Azul
Artículo MI #11563841
No. Fabricante 1601MBBRBG2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    54cm (21.13") superior, 42.2cm ( 16.63") inferior
  • Altura total
    28.5 pulg.

Detalles

  • Capacidad
    30 galones (EE. UU.)
  • Color
    Azul
  • Tapa o tipo de cierre
    Anillo de perno metálico
  • Material
    Polietileno de alta densidad
  • Estándares cumplidos
    Cumple con DOT 49 , DOT 49 CFR 173.14
  • Tipo
    Paquete de laboratorio
  • Número de no certificación
    1H2/X120/S, 1H2/Y180/S

Descripción general

Descripción del fabricante
1601MBBRBG2 1601MB-BRBG2 30GAL PERNO CON 2"
  • Construcción de HDPE moldeado por soplado
  • Resistente a sustancias químicas y a la intemperie
  • El HDPE se incinera por completo
  • Certificación de la ONU para HM-181
  • Rango de temperatura de funcionamiento (-40 F/-34 C a 140 F/54 C)
  • Prueba de caída - Peso máx. a 0 F/-17 C (48 horas)
  • Aprobado para su uso con los grupos de embalaje 1,2 y 3
  • Paquete de protección UV
  • Clasificación de inflamabilidad UL 94HB
  • Calidad de grado alimentario FDA 21 CFR 177.1520
  • Pila probada: 3 de alto con peso máximo (24 horas)

También puede gustarle

Los clientes también compraron