Motion
30T0.8P20M6P6
Engranaje recto de diente externo - 0.8 DP, 20 ° PA, 30 dientes, 4.0000 pulg. cara, calibre de 6 mm, material: acetal
Artículo MI #11569032
No. Fabricante 30T0.8P20M6P6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto de diente externo - 0.8 DP, 20 ° PA, 30 dientes, 4.0000 pulg. cara, calibre de 6 mm, material: acetal
Artículo MI #11569032
No. Fabricante 30T0.8P20M6P6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    6 mm
  • Paso diametral
    0.8
  • Ancho de la cara
    4.0000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    12.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    25.6000 pulg.
  • Diámetro de paso
    24.0000 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje
    Engranaje recto
  • Material
    Acetal
  • Número de dientes
    30
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Descripción general

Descripción del fabricante
30T0.8P20M6P6 30T0.8P20M6P6, ENGRANAJE, 6 MM
  • B&B Manufacturing ofrece engranajes rectos externos de stock en latón, acero, acero inoxidable y fundición.
  • Nuestros engranajes rectos de serie se ofrecen con bujes y una longitud total de 0.437” a través del orificio.
  • Nuestros engranajes rectos de serie tienen un ángulo de presión de 14.5 o 20 grados, una variedad de opciones de diámetro simple mínimo y diámetro acabado, y una variedad de diametría.
  • Todos los engranajes de fabricación de B&B cumplen y superan los estándares de calidad de AGMA y nuestras propias tolerancias de fabricación de precisión.
  • También ofrecemos fabricación de engranajes personalizados.
  • Podemos fabricar engranajes en varios materiales como plástico, latón, acero y aluminio.
  • Podemos fabricar engranajes rectos, engranajes cónicos, engranajes helicoidales, grupos de engranajes, engranajes métricos, engranajes antirretorno, engranajes helicoidales, piezas en blanco de engranajes, material de engranajes, ejes de piñón, trinquetes y trinquetes.
  • También podemos fabricar engranajes con cubos de pasador, cubos de abrazadera o sin cubo.
  • B&B Manufacturing es un proveedor de confianza de engranajes de calidad para fabricantes de equipos originales (OEM), distribuidores y los mercados de transmisión de potencia y mecánica de precisión, así como el gobierno y el ejército.
  • Disponibles en tamaños métricos y estadounidenses (pulgadas), nuestros engranajes cumplen con los estándares de la AGMA (American Gear Manufacturers Association), cuentan con números personalizados de dientes y se ofrecen tanto en ángulo de presión de 14.5 grados como en ángulo de presión de 20 grados.