Motion
32-8MXF21X1-3/8
32-8MXF21x1-3/8, Timing Pulley 1-3/8 Inch Finished Bore
Artículo MI #11569579
No. Fabricante 32-8MXF21X1-3/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
32-8MXF21x1-3/8, Timing Pulley 1-3/8 Inch Finished Bore
Artículo MI #11569579
No. Fabricante 32-8MXF21X1-3/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    21 mm
  • Diámetro exterior
    79.90 mm
  • Ancho
    4.5 in

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    195057817692
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de Dientes  
    32
  • Estilo de diente
    8MX
  • UPC_NO
    195057817692

Descripción general

Descripción del fabricante
32-8MXF21X1-3/8 32-8MXF21X1-3/8, TIEMPO