Motion
35BF72x1-1/2
Piñones con orificio terminado: orificio terminado, 1.5000 en orificio, 72 dientes, material de acero
Artículo MI #11570815
No. Fabricante 35BF72x1-1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Piñones con orificio terminado: orificio terminado, 1.5000 en orificio, 72 dientes, material de acero
Artículo MI #11570815
No. Fabricante 35BF72x1-1/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    8.8140 pulg.
  • Peso
    3.42 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • País de origen
    China
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    195057390065
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    72
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables

Descripción general

Descripción del fabricante
35BF72X1-1/2 35BF72X1-1/2, CADENA DE RODILLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"