Motion
38MXL037G
Cinturón de distribución - Longitud de paso de 77.2 mm, 38 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11571724
No. Fabricante 38MXL037G
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución - Longitud de paso de 77.2 mm, 38 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11571724
No. Fabricante 38MXL037G
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del paso
    77.2 mm
  • Ancho
    9.5 mm

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    195057037465
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    38
  • Material de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Estilo de diente
    MXL
  • Tipo
    De una cara
  • UPC_NO
    195057037465

Descripción general

Descripción del fabricante
38MXL037G 38MXL037G, CORREA DE DISTRIBUCIÓN, NEOPRENO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good