Motion
40B35
Rueda dentada de calibre de serie - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 35 dientes, material de acero
Artículo MI #11572311
No. Fabricante 40B35
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 35 dientes, material de acero
Artículo MI #11572311
No. Fabricante 40B35
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    3.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.8550 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.5780 pulg.
  • Peso
    3.65 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • País de origen
    China
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    195057391024
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    35
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Estilo de diente
    40
  • UPC_NO
    195057391024

Descripción general

Descripción del fabricante
40B35 40B35, RUEDA DENTADA DE CADENA DE RODILLOS, 5/8
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"