Motion
41B26
Rueda dentada de calibre de serie - 41 / 1/2 pulg., B Hub, 26 dientes, material de acero
Artículo MI #11572605
No. Fabricante 41B26
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 41 / 1/2 pulg., B Hub, 26 dientes, material de acero
Artículo MI #11572605
No. Fabricante 41B26
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    3.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.4180 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.1480 pulg.
  • Peso
    2.65 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    41 / 1/2 pulg.
  • País de origen
    China
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    195057390287
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    26
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Estilo de diente
    41
  • UPC_NO
    195057390287

Descripción general

Descripción del fabricante
41B26 41B26, RUEDA DENTADA DE CADENA DE RODILLOS, 5/8
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good