Motion
41B70
Maneta de mandril de stock - Buje "B", 70 dientes, mandril de 0.7500 en stock, material de acero
Artículo MI #11572620
No. Fabricante 41B70
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Maneta de mandril de stock - Buje "B", 70 dientes, mandril de 0.7500 en stock, material de acero
Artículo MI #11572620
No. Fabricante 41B70
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.4330 pulg.
  • Diámetro de paso
    11.1450 pulg.
  • Peso
    9.54 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • País de origen
    China
  • Estilo de centro
    "B"
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    195057390416
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    70
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    195057390416

Descripción general

Descripción del fabricante
41B70 41B70, RUEDA DENTADA DE CADENA DE RODILLOS, 3/4
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"