Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cubo4.0000 pulg.
- Diámetro exterior13.6630 pulg.
- Diámetro de paso13.3720 pulg.
- Peso12.20 lb
Detalles
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de cadena y paso41 / 1/2 pulg.
- País de origenChina
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Número de Upc del fabricante195057390447
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes84
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estilo de diente41
- UPC_NO195057390447