Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal29.972 mm / 1.18 pulg.
- Longitud47.244 mm / 1.86 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 17/8-14
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2BSPP
- Rosca del extremo 25/8-14
- Tipo de extremo 2Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de conversión internacionales cumplen con las especificaciones SAE J514, SAE J1453, SAE 1926 e ISO 1179 .