Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal13.9954 mm / 0.551 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 11/2-20
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2BSPP
- Rosca del extremo 21/4-19
- Tipo de extremo 2Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de conversión internacionales cumplen con las especificaciones SAE J514, SAE J1453, SAE 1926 e ISO 1179 .