Motion
7237XM22
Tapón de junta tórica SAE - Cabezal hexagonal - Unidad métrica
Artículo MI #11590671
No. Fabricante 7237XM22
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón de junta tórica SAE - Cabezal hexagonal - Unidad métrica
Artículo MI #11590671
No. Fabricante 7237XM22
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    M22
  • Tamaño hexagonal
    27.0002 mm / 1.063 pulg.
  • Longitud
    26.0096 mm / 1.024 pulg.
  • Peso
    0.2 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Tapón hexagonal externo
  • Detalles adicionales
    Los tapones cumplen las especificaciones SAE J514 e ISO 1179 . Las juntas tóricas cumplen las especificaciones SAE J515 e ISO 1179 .
  • Estilo final 1
    Sistema métrico
  • Rosca del extremo 1
    M22X1.5
  • Tipo de final 1
    Hombre
  • Código de armonización
    8412.90.9015
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Forma
    Enchufe
  • Estándares cumplidos
    Los tapones cumplen las especificaciones SAE J514 e ISO 1179 . Las juntas tóricas cumplen las especificaciones SAE J515 e ISO 1179 .

Descripción general

Descripción del fabricante
7237XM22 CONECTOR DE ANILLO EN FORMA DE "O" DE CABEZA HEXAGONAL MÉTRICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"