Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 1M27
- Tamaño hexagonal11.9888 mm / 0.472 pulg.
- Longitud23.495 mm / 0.925 pulg.
- Peso0.1877 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorTapón hexagonal interno
- Detalles adicionalesLos tapones cumplen las especificaciones SAE J514 e ISO 1179 . Las juntas tóricas cumplen las especificaciones SAE J515 e ISO 1179 .
- Estilo final 1Sistema métrico
- Rosca del extremo 1M27X2.0
- Tipo de final 1Hombre
- Código de armonización8412.90.9015
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- FormaEnchufe
- Estándares cumplidosLos tapones cumplen las especificaciones SAE J514 e ISO 1179 . Las juntas tóricas cumplen las especificaciones SAE J515 e ISO 1179 .