Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11 1/4 pulg.
- Tamaño hexagonal21.9964 mm / 0.866 pulg.
- Longitud22.5044 mm / 0.886 pulg.
- Peso0.444 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorTapón hexagonal interno
- Detalles adicionalesLos tapones cumplen las especificaciones SAE J514 e ISO 1179 . Las juntas tóricas cumplen las especificaciones SAE J515 e ISO 1179 .
- Estilo final 1BSPP
- Rosca del extremo 1G1 1/4A
- Tipo de final 1Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- FormaEnchufe
- Estándares cumplidosLos tapones cumplen las especificaciones SAE J514 e ISO 1179 . Las juntas tóricas cumplen las especificaciones SAE J515 e ISO 1179 .