Motion
CIR-3.00E-SS-R

PCI
CIR-3.00E-SS-R

Rodillo de canal y viga en I - 1.6250 pulg. de ancho del rodillo, 2.9375 pulg. de diámetro de la brida, 0.6200 pulg. de grosor de la brida
Artículo MI #11613104
No. Fabricante CIR-3.00E-SS-R
Precio1,032.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
CIR-3.00E-SS-R

Rodillo de canal y viga en I - 1.6250 pulg. de ancho del rodillo, 2.9375 pulg. de diámetro de la brida, 0.6200 pulg. de grosor de la brida
Artículo MI #11613104
No. Fabricante CIR-3.00E-SS-R
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
Precio1,032.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    2.9375 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.6200 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5620 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.6250 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.1300 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    7/8-14
  • Peso
    2.4 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2940 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2140 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Tipo de sello
    Labio de fluorocarbono
  • Serie
    CIR-SS-R
  • UPC_NO
    841946132925

Descripción general

Descripción del fabricante
CIR-3.00E-SS-R CIR-3.00E-SS-R (TOPEEXTRA
  • Los rodillos de guía de canal y viga en I transportan eficazmente cargas radiales y están diseñados con un cono 95° para usarse con viga en I estándar o acero estructural de canal en C como material de guía

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo