Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.5000 pulg.
- Diámetro exterior4.0000 pulg.
- Rodillo Diámetro4.0000 pulg.
- Rodillo Ancho2.2500 pulg.
- Poste Diámetro1.5000 pulg.
- Longitud de la rosca1.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/2-12
- Peso8.25 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- RPM Máx.6300 rpm
- Número de filasDoble
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial5320 lbf
- Capacidad de carga estática radial5130 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de selloLabio de fluorocarbono
- SerieCXR-SS-R
- UPC_NO841946133243
Descripción general
- Los rodillos Crowned XR tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga sobre el cuerpo y los elementos de cojinetes internos
- Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o deslizamiento