Motion
FTRE-2.50-HT-R

PCI
FTRE-2.50-HT-R

Rodillo de oruga bridado - 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6250 pulg. de ancho del rodillo, bridado simple, sellado
Artículo MI #11613157
No. Fabricante FTRE-2.50-HT-R
Precio366.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTRE-2.50-HT-R

Rodillo de oruga bridado - 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6250 pulg. de ancho del rodillo, bridado simple, sellado
Artículo MI #11613157
No. Fabricante FTRE-2.50-HT-R
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
Precio366.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.6250 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.1450 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1-14
  • Peso
    2.87 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Regalable
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    350 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4270 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3440.000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Tipo de sello
    Labio de fluorocarbono
  • Serie
    FTRE-HT-R
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    841946130235

Descripción general

Descripción del fabricante
FTRE-2.50-HT-R FTRE-2.50-HT-R (ECCÉNTRICO
  • Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"