Especificaciones
Dimensiones
- Brida Diámetro54 mm
- Brida Grosor0.4250 pulg.
- Tamaño hexagonal0.2362 pulg.
- Diámetro exterior1.5750 pulg.
- Ancho general30 mm
- Rodillo Diámetro40 mm
- Rodillo Ancho30 mm
- Poste Diámetro14 mm
- Poste Longitud40 mm
- Longitud de la rosca1.0240 pulg.
- Rosca TamañoM14 X 2
- Peso0.726 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica2652 lbf
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Número de Upc del fabricante841946125019
- RPM Máx.15000 rpm
- Número de filasDoble
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial2652 lbf
- Capacidad de carga estática radial1396 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieMFTR
- Capacidad de carga estática1396 lbf
- Material del posteAcero al carbono
- UPC_NO841946125019
Descripción general
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación