Motion
53F605
PLASMA DE TOALLA ELECTRÓNICA, 10Kg
Artículo MI #11613629
No. Fabricante 53F605
Precio562.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PLASMA DE TOALLA ELECTRÓNICA, 10Kg
Artículo MI #11613629
No. Fabricante 53F605
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
Precio562.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    10 kg / 22 lb

Detalles

  • Apariencia
    Líquido
  • Aplicación
    Soldadura anti-salpicaduras
  • Formulación base
    Agua
  • Biodegradabilidad
    No biodegradable
  • Contenido de disolventes clorados
    Sin disolventes clorados
  • Color
    Blanco
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Formulario
    Líquido
  • Código de armonización
    3810.90.0000
  • Número de Upc del fabricante
    662980204672
  • Compensación de pintura
    No compatible con pintura
  • Declaración de la Propuesta 65
    Sí
  • UPC_NO
    662980204672

Descripción general

Descripción del fabricante
53F605 PLASMA DE TOALLA ELECTRÓNICA 10KG
  • La fórmula cerámica proporciona una protección duradera, incluso en presencia de calor extremo
  • El aplicador de pistola de pulverización montado en brazo le permite dispensar el producto de forma rápida y sencilla en grandes áreas de superficie
  • Cada contenedor de 10 kg proporciona suficiente antisalpicaduras para cubrir 50-100 metros cuadrados
  • El plasma E-Weld puede pintarse manualmente o pulverizarse con el aplicador
  • solo tiene que agitar la solución antes de usarla
  • Utilice un desengrasante como Surfox Pre-Weld para limpiar las lamas antes de usarlas para garantizar un recubrimiento fuerte y adhesivo