Motion
53G308
LIMPIEZA E-NOX, 208L
Artículo MI #11613676
No. Fabricante 53G308
Precio3,303.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
LIMPIEZA E-NOX, 208L
Artículo MI #11613676
No. Fabricante 53G308
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
Precio3,303.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    208 l

Detalles

  • Contenido de alcohol
    0.1 - 1 %
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Desengrasante de limpieza industrial
  • Tipo de producto químico
    Alta concentración
  • Tipo de limpiador
    Limpiador/desengrasante
  • Color
    Amarillo
  • Concentración
    Hasta 1:40
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Formulario
    Líquido
  • Estándares del sector cumplidos
    NSF, SIN COV, CFIA
  • Número de stock del fabricante
    53G308
  • Número de Upc del fabricante
    662980234853
  • Cumple con los estándares de la industria
    NSF, SIN COV, CFIA
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipos de productos
    Fórmula en gel
  • Aroma
    Característica
  • Sin disolventes
    Sí
  • Superficies limpias
    Latón, Cobre, Inoxidable, Aluminio
  • UPC_NO
    662980234853

Descripción general

Descripción del fabricante
53G308 LIMPIEZA E-NOX / 208L
  • No inflamable, sin disolventes, sin COV; seguro para su uso en aluminio, cromo y otros metales no ferrosos; geles en barra en superficies verticales Se puede diluir hasta 1:40; biodegradable; sin ácido nítrico e clorhídrico; acabados teñidos y expuestos con brillo; eliminación de óxido, oxidación, depósitos minerales y aceites ligeros; limpieza de alimentos y equipos farmacéuticos; geles en barra en superficies verticales.; E-NOX CLEAN™ un limpiador de fórmulas en gel altamente concentrado que elimina la suciedad, el óxido y los depósitos minerales y da brillo a las superficies. Supera a los abrasivos a la vez que ahorra tiempo y energía. Categoría NSF A3, registro n.o 142614.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good